Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACOM 44.14X15 SPANNER, OPEN, 14X15MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3522295
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     44.14X15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
facom doppelgabelschlüssel
Länge: 182 mm
  • Schlüsselgröße, imperial: -
  • Produktpalette: -
  • Schlüsselgröße, metrisch: 14 mm
  • Whitworth-Größe: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, Handwerkzeuge, Maulschlüssel, Schraubenschlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, FACOM, 44.14X15, 3522295, 352-2295
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 5,63*
    € 8,16*
    15 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 5,38*
    € 8,20*
    € 8,95*
    ab € 5,70*
    € 8,52*
    8 Tage
    10
    € 5,99*
    ab € 6,28*
    € 9,17*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 10,45*
    € 18,08*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,08*
    € 21,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,53*
    € 20,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,52*
    € 17,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,04*
    € 15,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,79*
    € 15,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,45*
    € 12,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.