Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom, SW 14 x 15 mm Doppelgabelschlüssel doppelseitig, Länge 182 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2357618
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     44.14X15
EAN/GTIN:
     3148511024010
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
facom doppelgabelschlüssel
Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gesamtlänge = 182 mm
Doppelseitig = Ja
Finish = Chrom
Größe = 14 x 15 mm
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabelschlüssel
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gesamtlänge:
182 mm
Doppelseitig:
Ja
Finish:
Chrom
Größe:
14 x 15 mm
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, 2357618, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Facom, 4414X15, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 8,15*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,39*
€ 8,19*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,72*
€ 8,50*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 6,29*
€ 9,14*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 10,50*
€ 17,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.