Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 40111020 WÄRMELEITPAD, SILIKON, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3518624
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     40111020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
Wärmeleitpad
würth elektronik wärmeleitpad
abschirmfolie
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 1 W/m.K
  • Leitendes Material: Silikon
  • Produktpalette: WE-TGF
  • Außenbreite: 100 mm
  • Dicke: 2 mm
  • Außenlänge: 100 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spannungsfestigkeit: 8 kV/mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, WURTH ELEKTRONIK, 40111020, 3518624, 351-8624
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 6,71*
    € 10,30*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 5,72*
    € 10,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.