Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE L60030M1SQ FEINSICHERUNGSHALTER 1P, 30A, STECK/SCHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3515919
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     L60030M1SQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 30a
sicherungshalter
sicherungshalter littelfuse
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: Kleinstsicherung
  • Nennspannung V AC: 600 V
  • Produktpalette: POWR-GARD LF Series
  • Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 30 A
  • Nennspannung, V DC: 600 V
  • Halteranschlüsse: Steck-, Schraubanschlüsse
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, L60030M1SQ, 3515919, 351-5919
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    129
    € 5,95*
    ab € 8,21*
    € 13,35*
    Lager 139
    62
    € 14,99*
    ab € 7,20*
    € 14,59*
    € 5,90*
    ab € 10,56*
    € 16,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,59*
    € 17,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,63*
    € 15,03
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 12,39*
    € 14,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,44*
    € 13,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,33*
    € 11,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.