Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRINAMIC / ANALOG DEVICES TMCM-1617-CANOPEN SCHRITTMOTOR, CANOPEN, 8-28V DC, 18A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3515654
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     TMCM-1617-CANOPEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor
Produktpalette: TMCM-1617
  • Versorgungsspannung, max.: 28 VDC
  • Ausgangsstrom, max.: 18 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • Versorgungsspannung, min.: 8 VDC
  • Steuerung / Antrieb: 1-Achsen-Controller- / Treibermodul
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Motorantriebe, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotorantriebe, TRINAMIC / ANALOG DEVICES, TMCM-1617-CANOPEN, 3515654, 351-5654
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 875,59*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 953,76*
    € 1.134,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 935,17*
    € 1.112,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 906,51*
    € 1.078,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 889,38*
    € 1.058,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 875,59*
    € 1.041,95
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TRINAMIC / ANALOG DEVICES
    TMCM-1617-GRIP-REF
    ab € 618,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.