Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO VEL-PS20023 KLEBEBAND POLYAMID/PP 25MM X 1M SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3499757
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-PS20023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Banddurchmesser - imperial: -
  • Bandbreite - Imperial: 0.98 Zoll
  • Länge des Bands - Metrisch: -
  • Bandbreite - Metrisch: 25 mm
  • Länge des Bands - Imperial: -
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Produktpalette: Professional ALFA-LOK
  • Rollenlänge - metrisch: 1 m
  • Haken: Haken
  • Rollenlänge - imperial: 1 yard
  • Banddurchmesser - metrisch: -
  • Formfaktor: Rolle
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 4,42*
    € 6,38*
    32 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 5,18*
    € 7,40*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 9,34*
    € 14,29*
    € 8,95*
    ab € 9,85*
    € 14,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,29*
    € 17,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,88*
    € 15,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,83*
    € 14,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,61*
    € 13,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,03*
    € 13,13
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 9,34*
    € 11,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.