Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO VEL-OW64106 KLEBEBAND, PP, 10MM X 25M, GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3499726
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
pp-klebeband grün
Produktpalette: Professional ONE-WRAP
  • Rollenlänge - metrisch: 25 m
  • Haken: Klettband
  • Rollenlänge - imperial: 82 ft
  • Banddurchmesser - metrisch: -
  • Formfaktor: Rolle
  • Banddurchmesser - imperial: -
  • Bandbreite - Imperial: 0.39 Zoll
  • Länge des Bands - Metrisch: 25 m
  • Bandbreite - Metrisch: 10 mm
  • Länge des Bands - Imperial: 82 ft
  • Klebebandfarbe: Grün
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: pp-klebeband, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Klett, Werkstattbedarf, VELCRO, VEL-OW64106, 3499726, 349-9726
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 13,70*
    € 18,41*
    € 8,95*
    ab € 15,91*
    € 21,91*
    Lager 139
    27
    € 14,99*
    ab € 16,14*
    € 22,81*
    4 Tage
    20
    € 1,00*
    ab € 19,35*
    € 25,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,81*
    € 27,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,49*
    € 26,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,63*
    € 24,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,25*
    € 24,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,67*
    € 23,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,14*
    € 19,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.