| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1985452 Herst.-Nr.: VEL-OW64106 EAN/GTIN: 8412355641067 |
| |
|
| | |
| Breite = 10mm Länge = 25m Hakentyp = Doppelseitig - Haken und Schlaufen Farbe = Grün Modellnummer = VEL-OW64106
1Der Velcro One-Wrap-grüne wiederverwendbare Kabelbinder ist ein breites Angebot von Rücken-zu-Rückenbändern, bei denen Haken und Schlaufen miteinander gewebt, geklebt oder extrudiert sind und verschiedene Leistungsmerkmale von hoher Lebensdauer bis hin zu Einweg-Anwendungen bieten. Sowohl Klettverschlusskomponenten sind in einem einzigen Produkt integriert.Klettverschlusslaminierung ohne Klebstoffe Stark selbsttätig. Kunststoffhaken extrudiert auf der Rückseite des Schleifenmaterials bei voller Breite Durchschnittliche Abziehfestigkeit: 2,1 N/cm 25 Kabelbinder pro Rolle Weitere Informationen: | | Breite: | 10mm | Länge: | 25m | Hakentyp: | Doppelseitig - Haken und Schlaufen | Farbe: | Grün | Modellnummer: | VEL-OW64106 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pp-klebeband, 1985452, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Klettbänder, VELCRO®, VELOW64106, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Hook & Loop Tapes |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 13,69* | € 18,39* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 15,96* | € 21,89* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 16,20* | € 22,79* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 19,31* | € 25,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|