Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 206866 Antenne, 4G (LTE), GPS, WiFi, selbstklebend, Direktional, Rundstrahlantenne, 3.0dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-1865524
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     206866-3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
HF-Protokolle = 4G (LTE), GPS, WiFi
Frequenzbereich = 824 → 2690 MHz
Montageart Antenne = selbstklebend
Verstärkung = 3.0dBi
Anschlusslänge = 0.077m
Serie = 206866

Externe 3-in-1-Antenne (4G/Wi-Fi/GPS), 77,00 mm Durchmesser, 3,0 m Kabel mit Fakra Anschlüssen
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
4G (LTE), GPS, WiFi
Frequenzbereich:
824 → 2690 MHz
Montageart Antenne:
selbstklebend
Verstärkung:
3.0dBi
Anschlusslänge:
0.077m
Serie:
206866
Weitere Suchbegriffe: Rundstrahlantenne, WLAN Antenne, molex rundstrahlantenne, lte antenne, 1865524, Passive Bauelemente, Antennen, GSM und GPRS Antennen, Molex, 2068663000, Passive Components, Antennas, GSM & GPRS Antennas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,30*
€ 34,01*
2 Tage
12
€ 14,99*
ab € 22,78*
€ 36,30*
€ 5,90*
ab € 24,31*
€ 42,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.