Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER ENVIROFLEX 178 KOAXIALKABEL, 1.84MM, 50 OHM, 1M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3498634
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     ENVIROFLEX 178
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Leitermaterial: SPCCS (Versilberter, kupferbeschichteter Stahl)
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Koaxialkabel: Enviroflex 178, RG178
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 1.84 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: LSFH
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel 100m, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, HUBER+SUHNER, ENVIROFLEX 178, 3498634, 349-8634
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 5,06*
    € 6,40*
    1 Tag
    200
    100
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 6,2963*
    € 8,042*
    Lager 139
    6
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 405,31*
    € 473,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 473,30*
    € 563,23
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 447,03*
    € 531,97
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 434,61*
    € 517,19
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 422,76*
    € 503,08
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 411,08*
    € 489,19
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 405,31*
    € 482,32
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 405,31* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_SMB-50-1-40/111_NE
    ab € 12,19*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    16_SMB-50-1-40/111_NE
    ab € 26,47*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    21_BNC-50-1-4/133_NE
    ab € 15,34*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    24 BNC-50-1-1/133 NE
    ab € 26,16*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    RG_196_A/U
    ab € 627,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.