Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Suhner 21_BNC-50-1-4/133_NE Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2058858
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     21_BNC-50-1-4/133_NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Koaxialanschlusstyp = BNC-Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = Koaxial
Trennwand = Nein
Gehäusebeschichtung = Messing
Polarität = Normal
Serie = 21_BNC-50-1-4/133_NE

Der Huber & Suhner Koaxialsteckverbinder hat eine Impedanz von 50 Ohm. Das elektrische Kabel, das einen Innenleiter hat, der von einer röhrenförmigen Isolierschicht umgeben ist, umgeben von einer röhrenförmigen leitenden Abschirmung. Er verfügt über eine 4-GHz-Schnittstellenfrequenz und das Gehäuse aus Messingmaterial. Koaxialkabel sind Durable, einfach zu installieren und wurden für die Übertragung von Signalen über große Entfernungen entwickelt.Impedanz: 50 O Schnittstellenfrequenz max 4 GHz Mittenkontakt gecrimpt Außenkontakt gecrimpt Gewicht 0,0131 kg Betriebstemperatur: -65 °C bis 165 °C.
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
BNC-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
Koaxial
Trennwand:
Nein
Gehäusebeschichtung:
Messing
Polarität:
Normal
Serie:
21_BNC-50-1-4/133_NE
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder buchse, buchsenkontakt, 2058858, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Huber+Suhner, 21_BNC5014133_NE, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,33*
€ 30,51*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 18,01*
€ 43,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Huber + Suhner
RG_196_A/U
ab € 625,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.