Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Suhner RG178 Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 100m, Aussen ø 1.84mm, Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2408123
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     ENVIROFLEX_178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RG178
Außendurchmesser = 1.84mm
Impedanz = 50 Ω
Länge = 100m
Mantelfarbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG178
Außendurchmesser:
1.84mm
Impedanz:
50 Ω
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel 100m, 2408123, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Huber+Suhner, ENVIROFLEX_178, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 6,39*
1 Tag
200
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 6,3263*
€ 8,002*
1 Tag
11
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 406,68*
€ 473,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 6,39*
€ 7,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,21*
€ 7,39
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 5,05* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 639,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Huber + Suhner
11_SMB-50-1-40/111_NE
ab € 12,22*
Zubehör
Huber + Suhner
16_SMB-50-1-40/111_NE
ab € 26,55*
Zubehör
Huber + Suhner
21_BNC-50-1-4/133_NE
ab € 15,33*
Zubehör
Huber + Suhner
24 BNC-50-1-1/133 NE
ab € 26,17*
Zubehör
Huber + Suhner
RG_196_A/U
ab € 625,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.