Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER ENVIROFLEX 316 D KOAXIALKABEL, 3.16MM, 50 OHM, 1M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3498618
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     ENVIROFLEX 316 D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz, Blau
  • Leitermaterial: SPCCS (Versilberter, kupferbeschichteter Stahl)
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Koaxialkabel: Enviroflex 316D, RD316, RG316D
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 3.16 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: LSFH
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel 100m, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, HUBER+SUHNER, ENVIROFLEX 316 D, 3498618, 349-8618
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 6,83*
    € 9,45*
    1 Tag
    500
    100
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 7,5273*
    € 11,477*
    Lager 139
    12
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 760,53*
    € 1.048,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 1.048,20*
    € 1.247,36
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 1.026,05*
    € 1.221,00
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 809,23*
    € 962,98
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 793,67*
    € 944,47
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 776,01*
    € 923,45
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 760,53*
    € 905,03
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 760,53* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Huber + Suhner
    16_SMA-50-2-56/199_NE
    ab € 15,16*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11 BNC-50-2-34/133 NE
    ab € 15,49*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11 BNC-50-2-34/133 NH
    ab € 11,59*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11 SMA-R50-2-113/133 NE
    ab € 5,07*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_1023-C50-2-2/111_NH
    ab € 17,38*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_BNC-50-2-14/133_NE
    ab € 13,60*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_BNC-50-2-14/133_NH
    ab € 11,83*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_MCX-50-2-15/111_NE
    ab € 4,65*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_MCX-50-2-15/111_NH
    ab € 2,82*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_MCX-50-2-15/133_NH
    ab € 2,78*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_MMCX-50-2-4/111_OE
    ab € 10,25*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_N-50-2-16/133_NE
    ab € 16,43*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_N-50-2-2/133_NE
    ab € 16,39*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_SMA-50-2-112/133_NE
    ab € 5,60*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_SMA-50-2-41/133_NH
    ab € 5,74*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.