Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 11 BNC-50-2-34/133 NH HF-KOAX-STECKV BNC-STECKER 50 OHM KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3473006
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     11 BNC-50-2-34/133 NH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
bnc stecker
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing, Bronze
  • Koaxialkabeltypen: Enviroflex 316D, G02232D, K02252D
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 11 BNC-50-2-34/133 NH, 3473006, 347-3006
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,70*
    € 34,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,48*
    € 33,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,90*
    € 32,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,25*
    € 22,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,39*
    € 21,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,97*
    € 21,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,65*
    € 17,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,35*
    € 17,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,05*
    € 16,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,61*
    € 13,82
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Huber + Suhner
    ENVIROFLEX_316_D
    ab € 6,78*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    K_02252_D
    ab € 11,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.