Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Suhner RG316D Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 100m, Aussen ø 3.16mm, Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2408115
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     ENVIROFLEX_316_D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RG316D
Außendurchmesser = 3.16mm
Impedanz = 50 Ω
Länge = 100m
Mantelfarbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG316D
Außendurchmesser:
3.16mm
Impedanz:
50 Ω
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel 100m, 2408115, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Huber+Suhner, ENVIROFLEX_316_D, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 9,46*
2 Tage
500
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,5173*
€ 11,487*
2 Tage
18
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 757,73*
€ 1.041,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,83*
€ 8,13
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 6,83* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 946,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Huber + Suhner
16_SMA-50-2-56/199_NE
ab € 15,12*
Zubehör
Huber + Suhner
11 BNC-50-2-34/133 NE
ab € 15,54*
Zubehör
Huber + Suhner
11 BNC-50-2-34/133 NH
ab € 11,59*
Zubehör
Huber + Suhner
11 SMA-R50-2-113/133 NE
ab € 5,06*
Zubehör
Huber + Suhner
11_1023-C50-2-2/111_NH
ab € 17,45*
Zubehör
Huber + Suhner
11_BNC-50-2-14/133_NE
ab € 13,61*
Zubehör
Huber + Suhner
11_BNC-50-2-14/133_NH
ab € 11,81*
Zubehör
Huber + Suhner
11_MCX-50-2-15/111_NE
ab € 4,65*
Zubehör
Huber + Suhner
11_MCX-50-2-15/111_NH
ab € 2,82*
Zubehör
Huber + Suhner
11_MCX-50-2-15/133_NH
ab € 2,77*
Zubehör
Huber + Suhner
11_MMCX-50-2-4/111_OE
ab € 10,22*
Zubehör
Huber + Suhner
11_N-50-2-16/133_NE
ab € 16,39*
Zubehör
Huber + Suhner
11_N-50-2-2/133_NE
ab € 16,49*
Zubehör
Huber + Suhner
11_SMA-50-2-112/133_NE
ab € 5,59*
Zubehör
Huber + Suhner
11_SMA-50-2-41/133_NH
ab € 5,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.