Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTEGRAL INMSDH32G-100V10 32GB MICROSDHC V10 UHS-I U1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3498609
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INMSDH32G-100V10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Kapazität, Speicher: 32 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Flash-Speicherkarte: MicroSDXC-Karte, UHS-1, Klasse 10
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 32gb class 10, micro sd 32gb, micro sd, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INTEGRAL, INMSDH32G-100V10, 3498609, 349-8609
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 6,38*
    € 7,13*
    3 Tage
    143
    € 2,90*
    ab € 4,68*
    € 7,20*
    Lager 139
    1926
    € 14,99*
    ab € 6,18*
    € 9,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.