Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral 32GB HIGH SPEED MICROSDHC/XC V10 UHS-I U1 Speicherkarte MicroSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral 32GB HIGH SPEED MICROSDHC/XC V10 UHS-I U1 Speicherkarte MicroSD
Integral 32GB HIGH SPEED MICROSDHC/XC V10 UHS-I U1 Speicherkarte MicroSD
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66121642
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INMSDH32G-100V10
EAN/GTIN:
     5055288441323
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
19 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
0.5 g
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
MicroSD
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.