| |
|
| Artikel-Nr.: 139-3482546 Herst.-Nr.: 747275-1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kabeldurchmesser, max.: - Zugentlastungsmaterial: Thermoplast Produktpalette: Amplimite HDF-20 Zur Verwendung mit: Flachbandkabelsteckverbinder der Baureihe HDF-20 D-Sub-Gehäusegröße: DC SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, d-sub steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, D-Sub-Zugentlastungen, Komponenten, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 747275-1, 3482546, 348-2546 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,66* | € 0,84* | | | | | | | | 150 | | € 6,90* | ab € 0,65* | € 0,85* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,565* | € 1,422* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|