Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 11 N-50-7-49/133 NE HF-KOAX-STECKV, N-STECKER, 50 OHM, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3473106
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     11 N-50-7-49/133 NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
n steckverbinder stecker
Steckverbindertyp: N-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Frequenz, max.: 11 GHz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: S07212BD, S07262BD
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabel n-stecker, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 11 N-50-7-49/133 NE, 3473106, 347-3106
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    30
    € 5,95*
    ab € 14,31*
    € 22,65*
    € 8,95*
    ab € 15,80*
    € 31,55*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 18,16*
    € 43,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,51*
    € 51,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,85*
    € 50,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,38*
    € 48,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,58*
    € 34,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,56*
    € 32,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,93*
    € 32,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,94*
    € 26,11
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,50*
    € 25,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 21,06*
    € 25,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,16*
    € 21,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.