Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Steckverbinder, N-Typ, Messing, Stecker, Gerade, 50Ohm, Crimp-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30215004
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     11_N-50-7-49/133_NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
n steckverbinder stecker
HF-Steckverbinder, Typ=11_N-50-7-49/133_NE, Alternative (Alias)=22652111, Frequenz, max.=11 GHz, Impedanz=50 Ω, Anschlussart=Crimp-Anschluss, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, HF-Steckverbindertyp=N-Typ, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
37 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: kabel n-stecker, HF-Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
24
€ 5,95*
ab € 14,28*
€ 22,44*
€ 8,95*
ab € 15,79*
€ 31,44*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 18,07*
€ 43,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
1 Stück enthält 4 Meter (ab € 3,57* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.