Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 30 016 0540 TÜLLENGEHÄUSE HAN16B EINF.SEITL. PG21 HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3454691
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 016 0540
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Industriesteckverbinder: Gehäuse, Einführung seitlich
  • Arretierung/Sicherung: 1 Hebel
  • Steckverbindermaterial: Aluminiumgehäuse
  • Produktpalette: Han B
  • Zur Verwendung mit: Einsätze &, Sockel, Han 16B
  • Größe Rechteckgehäuse: 16B
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Gehäuse, Gehäuseoberteile, Gehäuseunterteile, Industriesteckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 09 30 016 0540, 3454691, 345-4691
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 12,69*
    € 17,35*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 12,86*
    € 17,47*
    21 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 13,3858*
    € 18,1358*
    30 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 13,68556*
    € 18,51556*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 33,48*
    € 48,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,04*
    € 57,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,30*
    € 53,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,18*
    € 49,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,75*
    € 47,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,07*
    € 46,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,45*
    € 44,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,70*
    € 43,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,95*
    € 42,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,48*
    € 39,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 38 042 3101
    ab € 15,59*
    Zubehör
    Harting
    09 30 016 0307
    ab € 9,81*
    Zubehör
    Harting
    09 30 016 0306
    ab € 13,27*
    Zubehör
    Harting
    09 21 040 3001
    ab € 8,00*
    Zubehör
    Harting
    09 21 040 3101
    ab € 8,00*
    Zubehör
    Harting
    09 33 016 2601
    ab € 7,40*
    Zubehör
    Harting
    09 33 016 2602
    ab € 4,86*
    Zubehör
    Harting
    09 33 016 2611
    ab € 7,67*
    Zubehör
    Harting
    09 33 016 2701
    ab € 7,86*
    Zubehör
    Harting
    09 33 016 2702
    ab € 5,42*
    Zubehör
    Harting
    09 33 016 2711
    ab € 7,99*
    Zubehör
    Harting
    09 38 006 2601
    ab € 25,93*
    Zubehör
    Harting
    09300165423
    ab € 18,64*
    Zubehör
    Harting
    09 14 016 0303
    ab € 9,49*
    Zubehör
    Harting
    09 00 000 5104
    ab € 4,31*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.