Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2EH-X7B1 2M NÄHERUNGSSENSOR, 7MM, PNP/SPST-NO, M18


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3441219
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2EH-X7B1 2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: E2EH Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 32 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 7 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: M18
  • Sensorausgang: PNP / SPST-NO
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, omron induktiver näherungssensor, näherungsschalter magnetisch, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, E2EH-X7B1 2M, 3441219, 344-1219
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 4,45*
    ab € 44,15*
    € 57,22*
    24 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 45,06*
    € 58,46*
    18 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 55,90*
    € 71,85*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 59,27*
    € 82,06*
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 65,64*
    € 84,36*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 82,06*
    € 97,65
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 79,38*
    € 94,46
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 76,22*
    € 90,70
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 71,46*
    € 85,04
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 68,41*
    € 81,41
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 66,98*
    € 79,71
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 65,57*
    € 78,03
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 64,13*
    € 76,31
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 59,27*
    € 70,53
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 59,27* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.