| |
|
| Artikel-Nr.: 139-3440240 Herst.-Nr.: NX-ECC203 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anzahl der Digitalausgänge: - Produktpalette: NX Series Anzahl der Digitaleingänge: - SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EtherCat Steckmodul, Kommunikationsmodul, Kommunikationsschnittstelle, Profibus Buskoppler, profibus buskoppler, Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Datenverarbeitung, Industrielle, Kommunikations-Switches, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, OMRON, NX-ECC203, 3440240, 344-0240 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 186,70* | € 228,39* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 191,67* | € 234,59* | | | | Lager 139 | | | | | | Frei Haus | ab € 198,92* | € 243,58* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 240,86* | € 279,72* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 332,63* | € 374,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|