Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PBLS2002D,115 BIPOLARES ARRAY, NPN/PNP, 20V, 1A, SC74


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3439893
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PBLS2002D,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN, PNP
  • Verlustleistung, NPN: 250 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SC-74
  • Verlustleistung, PNP: 250 mW
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: 60 hFE
  • Übergangsfrequenz, NPN: -
  • Übergangsfrequenz, PNP: 185 MHz
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 20 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: 1 A
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 20 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: 1 A
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: 60 hFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, PBLS2002D,115, 3439893, 343-9893
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0788*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6782*
    € 0,80706
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4956*
    € 0,58976
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2747*
    € 0,32689
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2502*
    € 0,29774
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1762*
    € 0,20968
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1143*
    € 0,13602
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1099*
    € 0,13078
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0926*
    € 0,11019
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0788*
    € 0,09377
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.