| |
|
| Artikel-Nr.: 139-3411245 Herst.-Nr.: 2TLA030051R0000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kontaktkonfiguration: 2NC DC-Kontaktspannung, nom.: - IP-Schutzart: - Schalterfunktion: Drehentriegelung AC-Kontaktspannung, nom.: - Druckknopf-Betätiger: Pilzförmig Produktpalette: - Kontaktstrom, max.: - Schalteranschlüsse: M12-Steckverbinder SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, not aus schalter abb, hauptschalter not halt, Automatisierung, Industrielle, Not-Aus, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, ABB, 2TLA030051R0000, 3411245, 341-1245 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 76,73* | € 94,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,58* | € 98,40* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,59* | € 100,68* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 79,79* | € 102,61* | | | | Lager 139 | | | | | | Frei Haus | ab € 179,40* | € 208,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|