Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA FL-550-BSPT DURCHFLUSSMESSER, 90PSI, 200LPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3410428
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     FL-550-BSPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Durchflussrate, max.: 200 l/min
  • Produktpalette: FL-500 Series
  • Durchflussrate, min.: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Anschlussgröße: 38.1 mm
  • Druck, max.: 90 Psi
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Genauigkeit: 5 %
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, omega durchflussmesser, durchflussmengenmesser, Durchflusssensoren, Flüssigkeiten, Sensoren, Wandler, OMEGA, FL-550-BSPT, 3410428, 341-0428
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 412,67*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 491,63*
    € 585,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 489,48*
    € 582,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 477,29*
    € 567,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 461,07*
    € 548,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 412,67*
    € 491,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.