Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA FL-540-BSPT DURCHFLUSSMESSER, 90PSI, 150LPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3410427
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     FL-540-BSPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Durchflussrate, max.: 150 l/min
  • Produktpalette: FL-500 Series
  • Durchflussrate, min.: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Anschlussgröße: 38.1 mm
  • Druck, max.: 90 Psi
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Genauigkeit: 5 %
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, omega durchflussmesser, durchflussmengenmesser, Durchflusssensoren, Flüssigkeiten, Sensoren, Wandler, OMEGA, FL-540-BSPT, 3410427, 341-0427
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 412,43*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 490,55*
    € 583,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 486,05*
    € 578,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 466,26*
    € 554,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 444,38*
    € 528,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 412,43*
    € 490,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.