Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84112B0000B020 NETZFILTER, STANDARD, 2A, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3408864
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84112B0000B020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Medizin
  • Produktpalette: B84112B
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Nennstrom: 2 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter 1-phasig, netzentstörfilter, netzentstörfilter 2a, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, EPCOS, B84112B0000B020, 3408864, 340-8864
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    32
    Frei Haus
    ab € 33,87*
    € 37,42*
    1
    € 6,90*
    ab € 32,33*
    € 42,78*
    2 Tage
    19
    1
    Frei Haus
    ab € 30,59*
    € 42,80*
    1
    € 5,90*
    ab € 27,48*
    € 49,02*
    Lager 139
    38
    1
    € 14,99*
    ab € 30,56*
    € 57,88*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,88*
    € 68,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,82*
    € 67,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,31*
    € 64,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,06*
    € 51,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,91*
    € 48,68
    pro Stück
    ab 32 Stück
    € 33,88*
    € 40,32
    pro Stück
    ab 128 Stück
    € 33,19*
    € 39,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,56*
    € 36,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.