Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter, 2 A, 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16963355
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84112B0000B020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter, Typ=B84112B0000B020, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=50 mm, Höhe=28.6 mm, Induktivität=10 mH, Kapazität Cx=150 nF, Kapazität Cy=4.7 nF, Leckstrom=369 µA, Länge=70 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=2 A, Anschlussart=Schnellanschluss, Filtertyp=EMV-Filter, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
28 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
108 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32
Frei Haus
ab € 33,74*
€ 38,50*
1
€ 6,90*
ab € 32,34*
€ 43,08*
Lager 115
19
1
Frei Haus
ab € 30,79*
€ 43,10*
1
€ 5,90*
ab € 27,47*
€ 49,26*
1 Tag
39
1
€ 14,99*
ab € 30,45*
€ 57,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.