Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON FS660R08A6P2FBBPSA1 IGBT-MODUL, 6FACH N-KANAL, 450A, 750V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3407325
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FS660R08A6P2FBBPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Produktpalette: HybridPACK
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 750 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 450 A
  • IGBT-Anschluss: Einpressmontage
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.1 V
  • Verlustleistung: 1.053 kW
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IGBT-Technologie: IGBT EDT2 [Trench/Feldstop]
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Sechserpack [Vollbrücke]
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt module, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, FS660R08A6P2FBBPSA1, 3407325, 340-7325
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 357,77*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 429,90*
    € 511,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 424,22*
    € 504,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 391,52*
    € 465,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 384,11*
    € 457,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 357,77*
    € 425,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.