Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MP2491CGQB-Z DC/DC-WANDLER, SYNC BUCK, 490KHZ, 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3392492
Herst.-Nr.:
     MP2491CGQB-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Topologie: Synchroner Buck (Abwärts)
  • Ausgangsspannung, max.: 30 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 4 V
  • Eingangsspannung, max.: 32 V
  • Anzahl der Pins: 13 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 6 A
  • Schaltfrequenz: 490 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Ausgangsspannung, min.: 500 mV
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), MP2491CGQB-Z, 3392492, 339-2492
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,32*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,25*
    € 5,0575
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,97*
    € 3,5343
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,85*
    € 3,3915
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,72*
    € 3,2368
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,28*
    € 2,7132
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPL-AL5030-2R2
    ab € 0,68*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPL-AY1050-2R2
    ab € 0,858*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.