Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BAS16-E3-08 KLEINSIGNALDIODE, 75V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3373130
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BAS16-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
Schaltdiode
vishay diode
Durchlassstoßstrom: 2 A
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 75 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 150 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 6 ns
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schaltdiode, diode sot-23, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, BAS16-E3-08, 3373130, 337-3130
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0204*
    € 0,0405*
    Lager 139
    24835
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0243*
    € 0,3269*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3269*
    € 0,38901
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2306*
    € 0,27441
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1195*
    € 0,14221
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1054*
    € 0,12543
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0742*
    € 0,0883
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0441*
    € 0,05248
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,04*
    € 0,0476
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0309*
    € 0,03677
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0243*
    € 0,02892
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,6345* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.