Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VS-400CNQ045PBF DIODE MODULE, 0.73V, 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3373115
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-400CNQ045PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Schottky Diode
vishay diode
Durchlassstoßstrom: 29 kA
  • Produktpalette: -
  • Konfiguration Diodenmodul: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 45 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 400 A
  • Durchlassspannung, max.: 730 mV
  • Diodenmontage: Panelmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Bauform - Diode: TO-244
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: diodenmodul, Dioden, Diodenmodule, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, VS-400CNQ045PBF, 3373115, 337-3115
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 39,06*
    € 48,64*
    Lager 139
    10
    1
    € 14,99*
    ab € 40,59*
    € 64,17*
    1
    € 5,90*
    ab € 51,67*
    € 87,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,17*
    € 76,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,12*
    € 73,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,74*
    € 67,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,19*
    € 62,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,44*
    € 58,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 45,15*
    € 53,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,59*
    € 48,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.