Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Tafelmontage Schottky Diode Gemeinsame Kathode, 45V / 400A, 3-Pin TO-244


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1696082
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-400CNQ045PBF
EAN/GTIN:
     5059040710269
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Schottky Diode
vishay diode
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = TO-244
Dauer-Durchlassstrom max. = 400A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 45V
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 29kA

Hochleistungs-Schottky-Gleichrichter, 50 A bis 400 A, Vishay Semiconductor. Schottky-Gleichrichter sind Halbleiterdioden, die einen sehr niedrigen Durchlassspannungsabfall mit sehr schneller Schaltfunktion aufweisen. Die umgekehrten Wiederherstellzeiten von Schottky-Dioden sind extrem schnell. Schottky-Dioden sind geeignet für Anwendungen, in denen schnelle Schaltung und geringer Leistungsverlust erforderlich sind. Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Niedriger Wärmewiderstand
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
TO-244
Dauer-Durchlassstrom max.:
400A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
45V
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
29kA
Weitere Suchbegriffe: diodenmodul, 1696082, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VS400CNQ045PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 39,01*
€ 48,83*
1 Tag
10
1
€ 14,99*
ab € 40,47*
€ 63,53*
1
€ 5,90*
ab € 51,55*
€ 86,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 488,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.