Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MUN5114T1G DIGITAL TRANSISTOR, 50V, 0.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3368899
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MUN5114T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Basis-Eingangswiderstand R1: 10 kohm
  • Basis-Emitter-Widerstand R2: 47 kohm
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Einfach PNP
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SC-70
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 80 hFE
  • Verlustleistung: 310 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 50 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, onsemi transistor, Bipolare, digitale, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Vorgespannte, ONSEMI, MUN5114T1G, 3368899, 336-8899
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0162*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2884*
    € 0,3432
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2003*
    € 0,23836
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0848*
    € 0,10091
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0778*
    € 0,09258
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0497*
    € 0,05914
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0444*
    € 0,05284
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0358*
    € 0,0426
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0354*
    € 0,04213
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0268*
    € 0,03189
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0245*
    € 0,02916
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0207*
    € 0,02463
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0162*
    € 0,01928
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.