Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MPSA29-D26Z BIPOLARES ARRAY 2FACH NPN 100V 0.5A/TO92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3368643
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MPSA29-D26Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Wandlerpolarität: Zweifach npn
  • Verlustleistung, NPN: 1.5 W
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-92
  • Verlustleistung, PNP: -
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: -
  • Übergangsfrequenz, NPN: 200 MHz
  • Übergangsfrequenz, PNP: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: -
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: 500 mA
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 100 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: -
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: 10000 hFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, onsemi transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MPSA29-D26Z, 3368643, 336-8643
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    9893
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0992*
    € 0,5867*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,128*
    € 0,676*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5867*
    € 0,69817
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4436*
    € 0,52788
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2385*
    € 0,28382
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,2207*
    € 0,26263
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,2155*
    € 0,25645
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2012*
    € 0,23943
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1745*
    € 0,20766
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1608*
    € 0,19135
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1544*
    € 0,18374
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,1425*
    € 0,16958
    pro Stück
    ab 16000 Stück
    € 0,1293*
    € 0,15387
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,1167*
    € 0,13887
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,0992*
    € 0,11805
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,9335* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.