Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHAUVIN ARNOUX P01120079B STROMMESSZANGE, 1A-1KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3366763
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120079B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Seitenanschluss Messgerät: -
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Netz- und Stromversorgungsanalysatoren und Datenlogger von Chauvin Arnoux
  • Strombereich, min.: 1 A
  • Seitenanschluss Tastkopf: Stromzange
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Strombereich, max.: 1 kA
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux stromzangenadapter, stromzangen adapter, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, CHAUVIN ARNOUX, P01120079B, 3366763, 336-6763
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 386,86*
    € 436,47*
    Frei Haus
    ab € 378,47*
    € 437,01*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 404,46*
    € 454,71*
    Frei Haus
    ab € 416,51*
    € 466,33*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 491,28*
    € 544,12*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 544,12*
    € 647,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 537,62*
    € 639,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 509,47*
    € 606,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 502,05*
    € 597,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 491,28*
    € 584,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.