Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange PAC93


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zange PAC93
Zange PAC93
Artikel-Nr.:
     4502-21K7137
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     ZANGE PAC93
EAN/GTIN:
     3760171412640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
AC/DC Stromzange, P01120079B, Chauvin Arnoux Bei der PAC-Serie handelt es sich um eine Reihe von Halleffekt-Stromzangen zur Messung von Gleich- und Wechselströmen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zangenadapter
Batterie:
9 V
Steckverbinder:
BNC
Tonsignal:
Ja
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.678 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux stromzangenadapter, stromzangen adapter, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Strommesszange, Stromzange, Zangenstrommesser, Zangenstrommessgerät, AC/DC-Strommesszange, AC/DC-Stromzange, Gleich-/Wechselstromzange, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zangenmessgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 403,94*
€ 454,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 407,13*
€ 455,32*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 418,43*
€ 466,45*
Frei Haus
ab € 420,83*
€ 484,83*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 445,25*
€ 495,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,45*
€ 555,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,44*
€ 540,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,36*
€ 518,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,81*
€ 510,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,43*
€ 497,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.