Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange PAC93 PAC 93


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zange PAC93
Zange PAC93
Artikel-Nr.:
     3517A-51468502
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120079B
EAN/GTIN:
     3760171412640
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen

Zange PAC93 PAC 93

Stärken AC-Messumfang: 1 A bis 1000 A DC-Messumfang: 1 A bis 1300 A Umschließungs-Ø: 1 x Ø 39 mm / 2 x Ø 25 mm IEC 61010 600V CAT III / 300 V CAT IV Beschreibung Die Modellreihe PAC umfasst Strommesszangen, die den Hall-Effekt zur Messung von Gleich- und Wechselströmen nutzen.
Weitere Informationen:
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
nein
Strommessbereich/DC:
1..1300 A
Strommessbereich/AC:
1..1000 A
Stromart:
AC/DC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
nein
Spannungsmessung/AC:
nein
Spannungsmessung/DC:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 403,94*
€ 454,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 407,13*
€ 455,32*
Frei Haus
ab € 418,43*
€ 466,45*
Frei Haus
ab € 420,83*
€ 484,83*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 445,25*
€ 495,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,84*
€ 541,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,06*
€ 527,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,66*
€ 504,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,31*
€ 496,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,94*
€ 480,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.