Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHAUVIN ARNOUX P01120633 FLEXIBLER STROMTASTKOPF, 0.5A BIS 3KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3366757
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120633
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Seitenanschluss Messgerät: BNC-Stecker
  • Produktpalette: AmpFlex Series
  • Zur Verwendung mit: Multimeter, Messgeräte mit 4mm-Bananensteckern
  • Strombereich, min.: 500 mA
  • Seitenanschluss Tastkopf: Flexible Stromzange
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Strombereich, max.: 3 kA
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multitester, Oszilloskop-Stromzange, Stromsensor, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux multimeter, multimeter, stromsensor ac, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, CHAUVIN ARNOUX, P01120633, 3366757, 336-6757
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 945,91*
    € 1.041,92*
    Frei Haus
    ab € 946,90*
    € 1.041,93*
    22 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.009,58*
    € 1.069,78*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 1.023,91*
    € 1.083,21*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.229,83*
    € 1.292,54*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.292,54*
    € 1.538,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.285,45*
    € 1.529,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.260,60*
    € 1.500,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.244,17*
    € 1.480,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.229,83*
    € 1.463,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01102101Z
    ab € 40,54*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01102113
    ab € 9,51*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01102080
    ab € 33,22*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01651023
    ab € 36,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.