Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHAUVIN ARNOUX P01120415 AC-STROMMESSZANGE, 0.5A BIS 240A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3366743
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120415
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Stromzange
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Multimeter
  • Strombereich, min.: 500 mA
  • Seitenanschluss Tastkopf: Stromzange
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Strombereich, max.: 240 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux stromzangenadapter, stromzangen adapter, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, CHAUVIN ARNOUX, P01120415, 3366743, 336-6743
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 176,65*
    € 217,56*
    Frei Haus
    ab € 176,48*
    € 217,58*
    23 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 187,47*
    € 223,50*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 190,06*
    € 226,49*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 230,08*
    € 270,03*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 270,03*
    € 321,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 265,21*
    € 315,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 247,14*
    € 294,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 238,26*
    € 283,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 230,08*
    € 273,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120401
    ab € 116,24*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120402
    ab € 130,10*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120403
    ab € 135,19*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120404
    ab € 138,85*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120405
    ab € 134,67*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120406
    ab € 139,02*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120416
    ab € 167,48*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120417
    ab € 178,87*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120418
    ab € 208,23*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120407
    ab € 216,32*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120408
    ab € 219,30*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120409
    ab € 238,69*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120420
    ab € 261,91*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120421
    ab € 274,52*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120410
    ab € 172,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.