Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MPQ2166GD-AEC1-P DC/DC-WANDLER, SYNC BUCK, 3MHZ, 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3358075
Herst.-Nr.:
     MPQ2166GD-AEC1-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Topologie: Synchroner Buck (Abwärts)
  • Ausgangsspannung, max.: 5.5 V
  • Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, min.: 2.7 V
  • Eingangsspannung, max.: 6 V
  • Anzahl der Pins: 18 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 3 A
  • Schaltfrequenz: 3 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Ausgangsspannung, min.: 600 mV
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), MPQ2166GD-AEC1-P, 3358075, 335-8075
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,00*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPL-SE2512-1R5
    ab € 0,148*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPL-AL4020-1R2
    ab € 0,585*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPL-AL4020-1R5
    ab € 0,585*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPL-AL5030-1R2
    ab € 0,607*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPL-AL5030-1R5
    ab € 0,717*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPL-AT2010-1R5
    ab € 0,241*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPL-AT2512-1R5
    ab € 0,313*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPL-SE6040-1R5
    ab € 0,235*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.