Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MPL-SE6040-1R5 LEIST.INDUKTIVITÄT 1.5UH HALBGESCH 6.8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3501893
Herst.-Nr.:
     MPL-SE6040-1R5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 6.8 A
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 1.5 µH
  • Produktpalette: MPL-SE
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 8.9 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 6 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.013 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), MPL-SE6040-1R5, 3501893, 350-1893
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,235*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,799*
    € 0,95081
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,598*
    € 0,71162
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,477*
    € 0,56763
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,285*
    € 0,33915
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,235*
    € 0,27965
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2326GD-P
    ab € 1,52*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP4458DQT-LF-P
    ab € 1,44*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPQ2166GD-P
    ab € 1,86*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP1477HGTF-P
    ab € 0,768*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2158AGQH-P
    ab € 0,799*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2158GQH-P
    ab € 0,799*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2159AGJ-P
    ab € 0,781*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2159GJ-P
    ab € 0,776*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPQ2166GD-AEC1-P
    ab € 1,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.