Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MP2159AGJ-P DC/DC-WANDLER, SYNC BUCK, 1.5MHZ, 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3357963
Herst.-Nr.:
     MP2159AGJ-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Topologie: Synchroner Buck (Abwärts)
  • Ausgangsspannung, max.: 6 V
  • Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, min.: 2.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 6 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 1 A
  • Schaltfrequenz: 1.5 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOT-23
  • Ausgangsspannung, min.: 600 mV
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: TSOT-23
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), MP2159AGJ-P, 3357963, 335-7963
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,791*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,27*
    € 3,8913
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,009*
    € 1,20071
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,004*
    € 1,19476
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,951*
    € 1,13169
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,791*
    € 0,94129
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPL-SE2512-1R5
    ab € 0,148*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPL-AL4020-1R5
    ab € 0,585*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPL-AL5030-1R5
    ab € 0,717*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPL-AT2010-1R5
    ab € 0,241*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPL-AT2512-1R5
    ab € 0,313*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPL-SE6040-1R5
    ab € 0,235*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.