Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS) ZHR-4 BUCHSENGEHÄUSE, CRIMPBAR, 1.5MM, 4POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3357569
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     ZHR-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leergehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 1.5 mm
  • Zur Verwendung mit: SZH-002T-P0.5 Crimp Contacts
  • Produktpalette: ZH
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, leergehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS), ZHR-4, 3357569, 335-7569
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 8,95*
    ab € 0,0304*
    € 0,0431*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0275*
    € 0,0706*
    Lager 139
    924755
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0243*
    € 0,08*
    100
    € 4,00*
    ab € 0,122*
    € 0,167*
    2 Tage
    707
    30
    Frei Haus
    ab € 0,0913*
    € 0,1722*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,08*
    € 0,0952
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0766*
    € 0,09115
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,048*
    € 0,05712
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0429*
    € 0,05105
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0378*
    € 0,04498
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0366*
    € 0,04355
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0354*
    € 0,04213
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,034*
    € 0,04046
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0328*
    € 0,03903
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0243*
    € 0,02892
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    BZH-003T-P0.5
    ab € 0,03*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    B4B-ZR-SM4-TF (LF)(SN)
    ab € 0,17*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    S4B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)
    ab € 0,135*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    WC-490
    ab € 394,11*
    Zubehör
    Multicomp
    2260(5560)T
    ab € 0,0118*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 24,45*
    Zubehör
    TE Connectivity
    794758-1
    ab € 0,102*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.