Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Buchsenkontakt ZH Polzahl Gesamt 1 BZH-003T-P0.5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740434-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     BZH-003T-P0.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker jst
JST Buchsenkontakt ZH Polzahl Gesamt 1 BZH-003T-P0.5 1 St.

Buchsen-Crimpkontakte Serie ZH

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Technische Daten:
AWG max.: 28 · AWG min.: 32 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Herstellerfarbe: Silber · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Produktabmessung, Länge: 4 mm · Querschnitt (max.): 0.08 mm² · Querschnitt (min.): 0.032 mm² · Serie (Steckverbinder): ZH · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stift-Ø: 0.5 mm · Stiftform: Rund

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
4 mm
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Rund
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
ZH
Herst.-Teilenr.:
BZH-003T-P0.5
Typ (Hersteller-Typ):
BZH-003T-P0|ツ|5
Nennstrom:
1 A
AWG max.:
28
AWG min.:
32
Querschnitt (max.):
0.08 mm²
Stift-Ø:
0.5 mm
Polzahl je Reihe:
1
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Querschnitt (min.):
0.032 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsenkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, JST, BZH-003T-P0.5, BZH-003T-P0, 5, 166-7447
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0306*
€ 0,0428*
1 Tag
16730
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0319*
€ 0,0637*
Lager 102
890
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0768*
2 Tage
575
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1037*
€ 0,2153*
7 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 109,08*
€ 134,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0768*
€ 0,0914
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0753*
€ 0,0896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0728*
€ 0,0866
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0544*
€ 0,0647
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
ZHR-2
ab € 0,0102*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
ZHR-3
ab € 0,0204*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
ZHR-4
ab € 0,0265*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-490
ab € 388,71*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
01SZHSZH-30L-150
ab € 0,305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.