Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Buchsengehäuse-Kabel ZHR Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 1.50 mm ZHR-4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740136-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     ZHR-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leergehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
JST Buchsengehäuse-Kabel ZHR Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 1.50 mm ZHR-4 1 St.

Buchsengehäuse ZHR

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4

Lösbare Verbindung von Kabel an Leiterplatte. Die Einrastschiene am Gehäuse ermöglicht ein hörbares Einrasten beim Stecken. Eine umlaufende Wanne an der Stiftleiste ermöglicht einen Verpolungsschutz.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Produktabmessung, Breite: 3.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.3 mm · Produktabmessung, Länge: 7.5 mm · Rastermaß: 1.50 mm · Serie (Steckverbinder): ZHR · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.5 x 3.4 x 4.3 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
4.3 mm
Produktabmessung, Länge:
7.5 mm
Produktabmessung, Breite:
3.4 mm
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
braun
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
ZHR
Herst.-Teilenr.:
ZHR-4
Typ (Hersteller-Typ):
ZHR-4
Nennstrom:
1 A
Rastermaß:
1.50 mm
Polzahl je Reihe:
4
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, jst stiftleiste, leergehäuse, stiftleiste 4 pol, JST, ZHR-4, 820-1655
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0307*
€ 0,043*
2 Tage
739855
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0294*
€ 0,0804*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0611*
€ 0,0892*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0265*
€ 0,0931*
Lager 102
1098
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0911*
€ 0,1633*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1633*
€ 0,1943
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1466*
€ 0,1745
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1213*
€ 0,1443
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1157*
€ 0,1377
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,899* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
BZH-003T-P0.5
ab € 0,0306*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
S4B-ZR (LF)(SN)
ab € 0,0827*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B4B-ZR-SM4-TF (LF)(SN)
ab € 0,164*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
S4B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)
ab € 0,179*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-490
ab € 388,71*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
01SZHSZH-30L-150
ab € 0,305*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0122*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.