Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 73087-12-2 MESSLEITUNGSSATZ 4MM-STECKER/STECK 305MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3292122
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     73087-12-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Anschlusslänge - imperial: 12 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 305 mm
  • Isolatorfarbe: Rot
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, mit Kragen
  • Produktpalette: 73087 Series
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, mit Kragen
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • Anzahl der Messleitungen: 2
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messleitungen, Messleitungssätze, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 73087-12-2, 3292122, 329-2122
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,77*
    € 48,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,02*
    € 45,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,84*
    € 41,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,07*
    € 38,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,93*
    € 35,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,56*
    € 30,42
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    6252
    ab € 5,47*
    Zubehör
    Pomona
    4408
    ab € 14,55*
    Zubehör
    Pomona
    4995-0
    ab € 28,13*
    Zubehör
    Pomona
    5916B/POM
    ab € 15,87*
    Zubehör
    Pomona
    4969
    ab € 10,61*
    Zubehör
    Pomona
    5250
    ab € 15,39*
    Zubehör
    Pomona
    72937
    ab € 21,12*
    Zubehör
    Pomona
    4898-0
    ab € 3,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.