Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
PRO SIGNAL PSG91509 PATCHKABEL RJ45-STECK/STECK SCHW. 500MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3291778
Hersteller:
Pro Signal
Herst.-Nr.:
PSG91509
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial:
19.7 Zoll
Kabellänge - Metrisch:
0.5 m
Produktpalette:
-
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabelaufbau:
UTP-Kabel (Unshielded Twisted Pair)
Steckverbinder auf Steckverbinder:
RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
LAN-Kategorie:
Cat6
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Kabel
>
Ethernet-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel cat6
,
patchkabel
,
Einzeladern
,
Ethernet-Kabel
,
Kabel
,
konfektionierte
,
PRO SIGNAL
,
PSG91509
,
3291778
,
329-1778
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tempo PA70025 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Blau, Gelb
Tempo
PA70025
€ 50,70*
Zubehör
Kupplung RJ45 Buchse CAT6 Gerade
MH Connectors
MH3101S-CAT6
€ 14,90*
Zubehör
MH Connectors, MH3101 RJ-45-Kupplung, RJ45, Cat.5e, 1 -Port, STP, L 18.54mm, Typ Koppler
MH Connectors
MH3101S-CAT5E
€ 7,82*
Zubehör
MH Connectors, MH3101 RJ-45-Kupplung, RJ45, Cat.6, 1 -Port, UTP, L 16.6mm, Typ Koppler
MH Connectors
MH3101-CAT6
€ 9,70*
Zubehör
MULTICOMP MC8533-5201 KUPPLUNG, RJ45-BUCHSE, 8POS, CAT5E
Multicomp
MC8533-5201
€ 11,99*
Zubehör
MULTICOMP MC8533-6201 MOD COUPLER, RJ45, JACK, 8P8C, CAT6E
Multicomp
MC8533-6201
€ 12,63*
Zubehör
TENMA 72-8495 LAN-TESTER, LCD, MIT DMM
Tenma
72-8495
€ 47,34*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.