Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung RJ45 Buchse CAT6 Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095976
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MH3101S-CAT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
rj-45 kupplung cat6
rj-45 kupplung
Kupplung, Typ=MH3101S-CAT6, Anschlüsse=1, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Positionen=8, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Ausrichtung=Gerade, Magnetisch=Nein, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse, Konformität mit Normen=UL Listed, LAN-Kategorie=CAT6, RJ-Steckverbindertyp=RJ45
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
17 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Kupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,33*
€ 15,24*
Lager 115
85
€ 5,95*
ab € 8,76*
€ 20,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.